Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Doppelzahnriemen ALPHA Power 10 DT5/815 AP

  • ERIKS:12152953
  • Hersteller:DT5 815 1077TA
Image 1
Zur Liste hinzufügen

31,47 €/ Stückexkl. MwSt

36,82 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
OPTIBELT
Serie
Alpha Power
Typ
DT5-010
Wirklänge
815 mm
Breite
10 mm
Teilung
5 mm
Profilform
Trapez
Anzahl Zähne
163
Doppelseitig
Ja
Zugstrang
Stahl
Antistatisch
Nein
Material
PU
Farbe
Grau
Profilhöhe
3.31 mm
Zahn Höhe
1.2 mm
Alternativen
Product Image

MEGADYNE Zahnriem Megapower 2 10T5-DL-815 PU/ST

  • ERIKS:1052802
  • Manufacturer:10950220153

10,73 €/ Stückexkl. MwSt

12,55 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026