Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Doppelzahnriemen ALPHA Power 10 DT5/750 AP

  • ERIKS:12152944
  • Hersteller:DT5 750 1077TA
Image 1
Zur Liste hinzufügen

29,74 €/ Stückexkl. MwSt

34,80 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
OPTIBELT
Serie
Alpha Power
Typ
DT5-010
Wirklänge
750 mm
Breite
10 mm
Teilung
5 mm
Profilform
Trapez
Anzahl Zähne
150
Doppelseitig
Ja
Zugstrang
Stahl
Antistatisch
Nein
Material
PU
Farbe
Grau
Profilhöhe
3.31 mm
Zahn Höhe
1.2 mm
Alternativen
Product Image

MEGADYNE Zahnriem Megapower 2 10T5-DL-750 PU/ST

  • ERIKS:1022356
  • Manufacturer:10950220167

9,58 €/ Stückexkl. MwSt

11,21 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026