Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Doppelzahnriemen ALPHA Power 10 DT5/620 AP

  • ERIKS:12152916
  • Hersteller:DT5 620 1077TA
Image 1
Zur Liste hinzufügen

28,03 €/ Stückexkl. MwSt

32,80 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
OPTIBELT
Serie
Alpha Power
Typ
DT5-010
Wirklänge
620 mm
Breite
10 mm
Teilung
5 mm
Profilform
Trapez
Anzahl Zähne
124
Doppelseitig
Ja
Zugstrang
Stahl
Antistatisch
Nein
Material
PU
Farbe
Grau
Profilhöhe
3.31 mm
Zahn Höhe
1.2 mm
Alternativen
Product Image

MEGADYNE Zahnriem Megapower 2 10T5-DL-620 PU/ST

  • ERIKS:1052801
  • Manufacturer:10950220169

9,67 €/ Stückexkl. MwSt

11,31 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.01.2027