Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Doppelzahnriemen ALPHA Power 10 DT5/515 AP

  • ERIKS:12152880
  • Hersteller:DT5 515 1077TA
Image 1
Zur Liste hinzufügen

24,89 €/ Stückexkl. MwSt

29,12 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
OPTIBELT
Serie
Alpha Power
Typ
DT5-010
Wirklänge
515 mm
Breite
10 mm
Teilung
5 mm
Profilform
Trapez
Anzahl Zähne
103
Doppelseitig
Ja
Zugstrang
Stahl
Antistatisch
Nein
Material
PU
Farbe
Grau
Profilhöhe
3.31 mm
Zahn Höhe
1.2 mm
Alternativen
Product Image

MEGADYNE Zahnriem Megapower 2 10T5-DL-515 PU/ST

  • ERIKS:12746219
  • Manufacturer:10950220170

7,01 €/ Stückexkl. MwSt

8,20 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 08.12.2026