Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Doppelzahnriemen ALPHA Power 10 DT10/980 AP

  • ERIKS:12152800
  • Hersteller:DT10 980 1077TA
Image 1
Zur Liste hinzufügen

38,90 €/ Stückexkl. MwSt

45,51 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
OPTIBELT
Serie
Alpha Power
Typ
DT10-010
Wirklänge
980 mm
Breite
10 mm
Teilung
10 mm
Profilform
Trapez
Anzahl Zähne
98
Doppelseitig
Ja
Zugstrang
Stahl
Antistatisch
Nein
Material
PU
Farbe
Grau
Profilhöhe
6.84 mm
Zahn Höhe
2.5 mm