Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Doppelkeilriemen Optimat DK BB17

  • ERIKS:13513364
  • Hersteller:BB/17 00CE OPTIMAT DK GROEN
Image 1
Zur Liste hinzufügen

111,31 €/ Meterexkl. MwSt

130,23 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 27.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
OPTIBELT
Serie
DK
Typ
BB/17
Höhe
14 mm
Breite (oben)
17 mm
Material
Gummi
Zugstrang
Polyester (PES)
Ummantelt
Ja
Ausführung formverzahnt
Nein
Ausführung doppeltes Keilriemenprofil
Ja
Statische Leitung gemäß ISO 1813
Ja
Ölbeständig
Ja
Temperaturbeständigkeit
von -40 bis 70 °C
Min. Scheibendurchmesser
160 mm
Max. Riemengeschwindigkeit
30 m/s