Produkte
Marken
Kundenservice
LU - Deutsch
Startseite
CE Spannelement CE03-19
OPTIBELT CE Spannelement CE03-19
ERIKS:
13829415
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehen
Anmelden
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Spezifikationen
Marke
OPTIBELT
Serie
CE
Typ
CE03
Schaftdurchmesser
19 mm
Außen-Ø
24 mm
Max. Übertragbares Drehmoment
35 Nm
Selbstzentrierend
Selbstzentrierend
L
6.3 mm
Alle Varianten anzeigen
Anmelden