Eriks
OMT

OMT Pumpeträger LS302 300/3

  • ERIKS:1015406
  • Hersteller:LS302
Image 1
Zur Liste hinzufügen

42,19 €/ Stückexkl. MwSt

49,36 €inkl. MwSt

4 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
OMT
Typ
Pumpenträger für GR1 2/3 Pumpe
Mit Pumpe
Gearpump Standard
Für Pumpen geeignet
GR.3 Flansch (128x98 mm) Kegelshaft 1: 8
Geeignet für Motorantrieb
5,50 - 7,50 kW 4p (1500) Ø300 mm Größe 132S / M
Material
Aluminium
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

R + L Pumpeträger dichtung DI0021 D300 BG132

  • ERIKS:753319
  • Manufacturer:DI0021

6,93 €/ Stückexkl. MwSt

8,11 €inkl. MwSt

4 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026
Product Image

OMT Flexible Kupplung ND17 K38/3

  • ERIKS:1013439
  • Manufacturer:ND17

36,20 €/ Stückexkl. MwSt

42,35 €inkl. MwSt

1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026