Eriks
OMT

OMT Flexible Kupplung ND2 K14/1

  • ERIKS:924016
  • Hersteller:ND2
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

11,06 €/ Stückexkl. MwSt

12,94 €inkl. MwSt

18 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
OMT
Typ
Antriebskupplung für GR1 / 2/3 Pumpe
Mit Pumpe
Gearpump Standard
Für Pumpen geeignet
GR.1 Flansch (72x52 mm) Kegelshaft 1: 8
Geeignet für Motorantrieb
0,25 - 0,37 kW 4p (1500) Ø14 mm Größe 71
Material
Aluminium
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

R + L Pumpeträger dichtung DI0013 D160 BG71

  • ERIKS:753289
  • Manufacturer:DI0012

6,33 €/ Stückexkl. MwSt

7,41 €inkl. MwSt

5 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026
Product Image

OMT Pumpeträger LS161 160/1

  • ERIKS:1015399
  • Manufacturer:LS161

15,42 €/ Stückexkl. MwSt

18,04 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026