Eriks
OMT

OMT Flexible Kupplung ND16K38/2

  • ERIKS:1015426
  • Hersteller:ND16
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

36,20 €/ Stückexkl. MwSt

42,35 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
OMT
Typ
Antriebskupplung für GR1 / 2/3 Pumpe
Mit Pumpe
Gearpump Standard
Für Pumpen geeignet
GR.2 Flansch (96x71 mm) Kegelshaft 1: 8
Geeignet für Motorantrieb
5,50 - 7,50 kW 4p (1500) Ø38 mm Größe 132S / M
Material
Aluminium
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

OMT Pumpeträger LS300 300/2

  • ERIKS:1015405
  • Manufacturer:LS300

42,19 €/ Stückexkl. MwSt

49,36 €inkl. MwSt

2 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026
Product Image

R + L Pumpeträger dichtung DI0021 D300 BG132

  • ERIKS:753319
  • Manufacturer:DI0021

6,93 €/ Stückexkl. MwSt

8,11 €inkl. MwSt

4 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026