420,00 €/ Stückexkl. MwSt
491,40 €inkl. MwSt
2 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | OMFB |
Typ | Handpumpe |
Entlast/Senkventil | Ja |
Druckbegrenzungsventil | Nein |
Wegeventil | Nein |
Durchfluss Hochdruckpumpe | 50 cm³/Hub |
Tankinhalt | Ohne Tank l |
Max. Betriebsdruck | 250 bar |
Ausführung | Einstufig |
Anschluss Einlass | 1/2" BSP |
Anschluss Austritt | 1/2" BSP |
11,40 €/ Stückexkl. MwSt
13,34 €inkl. MwSt
22 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026