Eriks
OLEODINAMICA MARCHESINI

OLEODINAMICA MARCHESINI Winkel-Drehverschraubung GG 90° 3/8"

  • ERIKS:11687507
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

17,82 €/ Stückexkl. MwSt

20,85 €inkl. MwSt

24 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
OLEODINAMICA MARCHESINI
Serie
GG90
Ausführung
Rechtwinklig
Material
Stahl, verzinkt
Anschluss 1
Außengewinde
Anschlussmaß 1
3/8" BSP zyl.
Anschluss 2
Innengewinde
Anschlussmaß 2
3/8" BSP zyl.
Material Dichtung
NBR
Max. Betriebsdruck
200 bar
Betriebstemperatur
von -20 bis 100 °C
Medium
Hydrauliköl
G1
G3/8
L
54
L1
76 mm
L2
14 mm
L3
13 mm
D
38 mm
SW
24 mm