Eriks
OLEODINAMICA MARCHESINI

OLEODINAMICA MARCHESINI Winkel-Drehverschraubung GG 90° 3/4"

  • ERIKS:11687509
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

37,27 €/ Stückexkl. MwSt

43,61 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 12Mindestbestellmenge: 12

Voraussichtliches Lieferdatum - 09.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
OLEODINAMICA MARCHESINI
Serie
GG90
Ausführung
Rechtwinklig
Material
Stahl, verzinkt
Anschluss 1
Außengewinde
Anschlussmaß 1
3/4" BSP zyl.
Anschluss 2
Innengewinde
Anschlussmaß 2
3/4" BSP zyl.
Material Dichtung
NBR
Max. Betriebsdruck
150 bar
Betriebstemperatur
von -20 bis 100 °C
Medium
Hydrauliköl
G1
G3/4
L
74
L1
104 mm
L2
19 mm
L3
19.5 mm
D
54.5 mm
SW
34 mm