Eriks
OLEODINAMICA MARCHESINI

OLEODINAMICA MARCHESINI Winkel-Drehverschraubung GG 90° 1/2"

  • ERIKS:11687508
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

21,64 €/ Stückexkl. MwSt

25,32 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
OLEODINAMICA MARCHESINI
Serie
GG90
Ausführung
Rechtwinklig
Material
Stahl, verzinkt
Anschluss 1
Außengewinde
Anschlussmaß 1
1/2" BSP zyl.
Anschluss 2
Innengewinde
Anschlussmaß 2
1/2" BSP zyl.
Material Dichtung
NBR
Max. Betriebsdruck
150 bar
Betriebstemperatur
von -20 bis 100 °C
Medium
Hydrauliköl
G1
G1/2
L
63
L1
87 mm
L2
15 mm
L3
14 mm
D
40 mm
SW
27 mm