50,84 €/ Stückexkl. MwSt
59,48 €inkl. MwSt
6 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | OLEODINAMICA MARCHESINI |
Serie | GG90 |
Ausführung | Rechtwinklig |
Material | Stahl, verzinkt |
Anschluss 1 | Außengewinde |
Anschlussmaß 1 | 1" BSP zyl. |
Anschluss 2 | Innengewinde |
Anschlussmaß 2 | 1" BSP zyl. |
Material Dichtung | NBR |
Max. Betriebsdruck | 100 bar |
Betriebstemperatur | von -20 bis 100 °C |
Medium | Hydrauliköl |
G1 | G1 |
L | 87 |
L1 | 119 mm |
L2 | 21 mm |
L3 | 24 mm |
D | 60 mm |
SW | 41 mm |