Eriks
OLEODINAMICA MARCHESINI

OLEODINAMICA MARCHESINI Wechselventil VU2P 3/4" V0680

  • ERIKS:14229093
  • Hersteller:V0680
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Dieses Ventil wird für die Auswahl des Drucksignals mit dem höheren Wert aus zwei unabhängigen Drucksignalen und das Ausschließen des anderen Drucksignals.
  • Gehäuse: verzinkter Stahl
  • Dichtungen: Buna-N
  • BSP-Anschlüsse
Zur Liste hinzufügen

26,11 €/ Stückexkl. MwSt

30,55 €inkl. MwSt

14 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
OLEODINAMICA MARCHESINI
Serie
VU2P
Version
Rohrleitungseinbau
Max. Betriebsdruck
350 bar
Max. Ölstrom
110 l/min
Material
Stahl
Anschlüsse
3/4" BSP
Dichtungsmaterial
NBR