63,87 €/ Stückexkl. MwSt
74,73 €inkl. MwSt
2 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | OLEODINAMICA MARCHESINI |
Serie | VU2P |
Version | Rohrleitungseinbau |
Max. Betriebsdruck | 300 bar |
Max. Ölstrom | 150 l/min |
Material | Stahl |
Anschlüsse | 1" BSP |
Dichtungsmaterial | NBR |