Eriks
OLEODINAMICA MARCHESINI

OLEODINAMICA MARCHESINI Schockventil VAU 3/4" 10-180 bar 10-180 bar einstellbar V0460/180

  • ERIKS:12495690
  • Hersteller:V0460/180
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Umfasst zwei Höchstdruckventile mit Überkreuzablauf und wird verwendet, um den Druck in beiden Zweigen des Stellantriebs oder Hydraulikmotors auf einen vorgegebenen Kalibrierungswert zu begrenzen. Optimale geeignet als Schockventil oder für die Regulierung der beiden Zweige eines Hydraulikkreislaufs mit unterschiedlichen Druckwerten.

Material:
Gehäuse: verzinkter Stahl
Innenteile: gehärteter und geschliffener Stahl.
Dichtungen: Buna-N.

Montage:
BSP-Anschlüsse
Zur Liste hinzufügen

56,56 €/ Stückexkl. MwSt

66,18 €inkl. MwSt

2 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
OLEODINAMICA MARCHESINI
Serie
VAU
Version
Rohrleitungseinbau
Ausführung des Ventils
Kreuzungsventil
Typ Einstellung
Schraube
Max. Betriebsdruck
350 bar
Max. Ölstrom
110 l/min
Einstellbereich
10 - 180 bar
Material
Stahl
Anschlüsse
3/4" BSP
Dichtungsmaterial
NBR