Eriks
OLEODINAMICA MARCHESINI

OLEODINAMICA MARCHESINI Schockventil VAU 1/2" OMS DE 180 10-180 bar einstellbar ohne Bremsentlastung

  • ERIKS:14229028
  • Hersteller:V0490/180
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Umfasst zwei Höchstdruckventile mit Überkreuzablauf und wird verwendet, um den Druck in einem (SE) oder beiden Zweigen (DE) eines Motors zu begrenzen. Das direkte Flanschen, das bei den Motoren White (ex Danfoss) der Serie OMS möglich ist, garantiert für maximale Sicherheit, minimale Druckverluste und eine platzsparende Installation.

Material:
  • Gehäuse: verzinkter Stahl
  • Innenteile: gehärteter und geschliffener Stahl
  • Dichtungen: Buna-N
Zur Liste hinzufügen

49,92 €/ Stückexkl. MwSt

58,41 €inkl. MwSt

9 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
OLEODINAMICA MARCHESINI
Serie
VAU OMS
Version
Plattenaufbau
Ausführung des Ventils
Kreuzungsventil
Typ Einstellung
Schraube
Max. Betriebsdruck
350 bar
Max. Ölstrom
50 l/min
Einstellbereich
30 - 180 bar
Material
Stahl
Anschlüsse
1/2" BSP
Dichtungsmaterial
NBR