Eriks
OLEODINAMICA MARCHESINI

OLEODINAMICA MARCHESINI Schockventil RV VAU 1/2" OM WSC 200 10-200 bar einstellbar V0503/200

  • ERIKS:14229033
  • Hersteller:V0503/200
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Umfasst zwei Höchstdruckventile mit Überkreuzablauf und wird verwendet, um den Druck in beiden Zweigen des Hydraulikmotors auf einen vorgegebenen Kalibrierungswert zu begrenzen. Das direkte Flanschen, das bei den Motoren White (ex Danfoss) der Serie OMP-OMR möglich ist, garantiert für maximale Sicherheit, minimale Druckverluste und eine platzsparende Installation.

Material:
  • Gehäuse: verzinkter Stahl
  • Innenteile: gehärteter und geschliffener Stahl
  • Dichtungen: Buna-N
Zur Liste hinzufügen

52,00 €/ Stückexkl. MwSt

60,84 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 8Mindestbestellmenge: 8

Voraussichtliches Lieferdatum - 06.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
OLEODINAMICA MARCHESINI
Serie
VAU OM WSC
Version
Plattenaufbau
Ausführung des Ventils
Kreuzungsventil
Typ Einstellung
Schraube
Max. Betriebsdruck
350 bar
Max. Ölstrom
50 l/min
Einstellbereich
50 - 200 bar
Material
Stahl
Anschlüsse
1/2" BSP
Dichtungsmaterial
NBR