Eriks
OLEODINAMICA MARCHESINI

OLEODINAMICA MARCHESINI Schockventil mit integrierter Nachsaugung VAUAC 3/8" 90

  • ERIKS:14229038
  • Hersteller:V0507/090
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Dieses Ventil wird für die Begrenzung des Drucks in beiden Zweigen eines Hydraulikmotors verwendet: bei Erreichen eines vorgegebenen Kalibrierungswerts öffnet sich das Ventil und lässt in T ab. Die Rückschlagventile verhindern das Auftraten von Kavitation wenn die Rotationslast vom Stoß mitgezogen wird.
Die Montage von kalibrierten Rückschlagventilen am Ausgang von Ablauf (T) mit einem Mindestwert von 3 bar wird empfohlen.

Material:
  • Gehäuse: verzinkter Stahl
  • Innenteile: gehärteter und geschliffener Stahl
  • Dichtungen: BUNA
Montage:
  • BSP-Anschlüsse
Zur Liste hinzufügen

132,19 €/ Stückexkl. MwSt

154,66 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 06.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
OLEODINAMICA MARCHESINI
Serie
VAUAC
Version
Rohrleitungseinbau
Ausführung des Ventils
Kreuzungsventil
Typ Einstellung
Schraube
Max. Betriebsdruck
350 bar
Max. Ölstrom
45 l/min
Einstellbereich
10 - 180 bar
Material
Stahl
Anschlüsse
3/8" BSP
Dichtungsmaterial
NBR