Eriks
OLEODINAMICA MARCHESINI

OLEODINAMICA MARCHESINI Schockventil mit integrierter Nachsaugung VAUAC 1" 400

  • ERIKS:14229021
  • Hersteller:V0736/400
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Umfasst ein Höchstdruckventile und ein Rückschlagventil und wird verwendet, um den Druck in einem Zweig eines Stellantriebs oder Hydraulikmotors auf einen vorgegebenen Kalibrierungswert zu begrenzen. Optimale geeignet als Schockventil oder für die Regulierung der beiden Zweige eines Hydraulikkreislaufs mit unterschiedlichen Druckwerten. Das differenzierte Öffnen macht dieses Ventil langsamer beim Öffnen, es hält den Einstellwert aber konstanter, wenn sich der Durchfluss ändert.

Material:
  • Gehäuse: verzinkter Stahl
  • Innenteile: gehärteter und geschliffener Stahl
  • Dichtungen: Buna-N
Montage:
  • BSP-Anschlüsse
Zur Liste hinzufügen

170,64 €/ Stückexkl. MwSt

199,65 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
OLEODINAMICA MARCHESINI
Serie
VAUAC
Version
Rohrleitungseinbau
Ausführung des Ventils
Kreuzungsventil
Typ Einstellung
Schraube
Max. Betriebsdruck
350 bar
Max. Ölstrom
160 l/min
Einstellbereich
50 - 400 bar
Material
Stahl
Anschlüsse
1" BSP
Dichtungsmaterial
NBR