21,15 €/ Stückexkl. MwSt
24,75 €inkl. MwSt
9 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | OLEODINAMICA MARCHESINI |
Serie | VU MM |
Version | Rohrleitungseinbau |
Öffnungsdruck | 1 bar |
Max. Betriebsdruck | 350 bar |
Max. Ölstrom | 90 l/min |
Material | Stahl |
Anschlüsse | 3/4" BSP |
Dichtungsmaterial | NBR |