Eriks
OLEODINAMICA MARCHESINI

OLEODINAMICA MARCHESINI Rückschlagventil VU MM 2" V0639/1

  • ERIKS:14229074
  • Hersteller:V0639/1
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Diese Ventile erlauben den freien Durchfluss in eine Richtung und blockieren den Durchfluss in die Gegenrichtung. Sie werden verwendet, um den Druck in einer Hydraulikanlage zu halten.

Material:
  • Gehäuse: verzinkter Stahl
  • Innenteile: gehärteter und geschliffener Stahl.
  • Dichtungen: BUNA N.
Montage:
  • BSP-Anschlüsse
Zur Liste hinzufügen

92,36 €/ Stückexkl. MwSt

108,06 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 05.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
OLEODINAMICA MARCHESINI
Serie
VU MM
Version
Rohrleitungseinbau
Öffnungsdruck
1 bar
Max. Betriebsdruck
320 bar
Max. Ölstrom
650 l/min
Material
Stahl
Anschlüsse
2" BSP
Dichtungsmaterial
NBR