Eriks
OLEODINAMICA MARCHESINI

OLEODINAMICA MARCHESINI Rückschlagventil VU MM 1/2" V0614/1

  • ERIKS:14229069
  • Hersteller:V0614/1
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Diese Ventile erlauben den freien Durchfluss in eine Richtung und blockieren den Durchfluss in die Gegenrichtung. Sie werden verwendet, um den Druck in einer Hydraulikanlage zu halten.

Material:
  • Gehäuse: verzinkter Stahl
  • Innenteile: gehärteter und geschliffener Stahl.
  • Dichtungen: BUNA N.
Montage:
  • BSP-Anschlüsse
Zur Liste hinzufügen

13,32 €/ Stückexkl. MwSt

15,58 €inkl. MwSt

35 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
OLEODINAMICA MARCHESINI
Serie
VU MM
Version
Rohrleitungseinbau
Öffnungsdruck
1 bar
Max. Betriebsdruck
350 bar
Max. Ölstrom
50 l/min
Material
Stahl
Anschlüsse
1/2" BSP
Dichtungsmaterial
NBR