73,80 €/ Stückexkl. MwSt
86,35 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 06.01.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | OLEODINAMICA MARCHESINI |
Serie | VU MM |
Version | Rohrleitungseinbau |
Öffnungsdruck | 1 bar |
Max. Betriebsdruck | 320 bar |
Max. Ölstrom | 240 l/min |
Material | Stahl |
Anschlüsse | 1.1/2" BSP |
Dichtungsmaterial | NBR |