12,47 €/ Stückexkl. MwSt
14,59 €inkl. MwSt
7 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | OLEODINAMICA MARCHESINI |
Serie | VU |
Version | Rohrleitungseinbau |
Öffnungsdruck | 0,4 - 0,7 bar |
Max. Betriebsdruck | 350 bar |
Max. Ölstrom | 110 l/min |
Material | Stahl |
Anschlüsse | 3/4" BSP |
Dichtungsmaterial | NBR |