Eriks
OLEODINAMICA MARCHESINI

OLEODINAMICA MARCHESINI Rückschlagventil VU 1/2" V0610

  • ERIKS:23849444
  • Hersteller:V0610
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Diese Ventile erlauben den freien Durchfluss in eine Richtung und blockieren den Durchfluss in die Gegenrichtung. Sie werden verwendet, um den Druck in einer Hydraulikanlage zu halten.

Material:
  • Gehäuse: verzinkter Stahl
  • Innenteile: gehärteter und geschliffener Stahl
  • Dichtungen: Buna-N
Montage:
  • BSP-Anschlüsse
Zur Liste hinzufügen

8,49 €/ Stückexkl. MwSt

9,93 €inkl. MwSt

55 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
OLEODINAMICA MARCHESINI
Serie
VU
Version
Rohrleitungseinbau
Öffnungsdruck
0,4 - 0,7 bar
Max. Betriebsdruck
350 bar
Max. Ölstrom
70 l/min
Material
Stahl
Anschlüsse
1/2" BSP
Dichtungsmaterial
NBR
Alternativen
Product Image

DANFOSS Rückschlagventil RA0403000 1/2

  • ERIKS:844772
  • Manufacturer:RA0403000

20,97 €/ Stückexkl. MwSt

24,53 €inkl. MwSt

21 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026