Eriks
OLEODINAMICA MARCHESINI

OLEODINAMICA MARCHESINI Rückschlagventil VU 1''1/4 NPT ±0,7/1 BA VN631

  • ERIKS:14812939
  • Hersteller:VN631
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Diese Ventile erlauben den freien Durchfluss in eine Richtung und blockieren den Durchfluss in die Gegenrichtung. Sie werden verwendet, um den Druck in einer Hydraulikanlage zu halten.

Material:
  • Gehäuse: verzinkter Stahl
  • Innenteile: gehärteter und geschliffener Stahl
  • Dichtungen: Buna-N
Montage:
  • BSP-Anschlüsse
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
OLEODINAMICA MARCHESINI
Serie
VU
Version
Rohrleitungseinbau
Öffnungsdruck
0,7 - 1 bar
Max. Betriebsdruck
300 bar
Max. Ölstrom
350 l/min
Material
Stahl
Anschlüsse
1.1/4" NPT
Dichtungsmaterial
NBR