49,20 €/ Stückexkl. MwSt
57,56 €inkl. MwSt
10 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | OLEODINAMICA MARCHESINI |
Serie | VRC |
Version | Rohrleitungseinbau |
Öffnungsdruck | 0,5 - 8 bar |
Max. Betriebsdruck | 350 bar |
Max. Ölstrom | 35 l/min |
Material | Stahl |
Anschlüsse | 3/8" BSP |
Dichtungsmaterial | NBR |