Eriks
OLEODINAMICA MARCHESINI

OLEODINAMICA MARCHESINI Rückschlagventil bidirektional VRC 1/2" V0616

  • ERIKS:14229095
  • Hersteller:V0616
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Der Ölfluss wird in beide Richtungen bei unterschiedlichen Druckeinstellungen gesteuert.

Material:
  • Gehäuse: verzinkter Stahl
  • Innenteile: gehärteter und geschliffener Stahl
  • Dichtungen: BUNA N
Montage:
  • BSP-Anschlüsse
Zur Liste hinzufügen

51,44 €/ Stückexkl. MwSt

60,18 €inkl. MwSt

8 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
OLEODINAMICA MARCHESINI
Serie
VRC
Version
Rohrleitungseinbau
Öffnungsdruck
0,5 - 8 bar
Max. Betriebsdruck
350 bar
Max. Ölstrom
55 l/min
Material
Stahl
Anschlüsse
1/2" BSP
Dichtungsmaterial
NBR