10,95 €/ Stückexkl. MwSt
12,81 €inkl. MwSt
4 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | OLEODINAMICA MARCHESINI |
Serie | VUI |
Öffnungsdruck | 2,2 bar |
Max. Betriebsdruck | 350 bar |
Max. Ölstrom | 20 l/min |
Material | Stahl |
Anschlüsse | 1/4" BSP |
Dichtungsmaterial | NBR |