Eriks
OLEODINAMICA MARCHESINI

OLEODINAMICA MARCHESINI Rohrbruchsicherungsventil VUBA 3/8" V0780

  • ERIKS:12497195
  • Hersteller:V0780
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

8,72 €/ Stückexkl. MwSt

10,20 €inkl. MwSt

24 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
OLEODINAMICA MARCHESINI
Serie
VUBA
Version
Rohrbruchventil
Ausführung des Ventils
Einstellbar
Typ Einstellung
Schraube
Max. Betriebsdruck
350 bar
Max. Ölstrom
45 l/min
Anschlüsse
3/8" BSP
Ersatzteile & Zubehör

3,00 €/ Stückexkl. MwSt

3,51 €inkl. MwSt

22 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

3,00 €/ Stückexkl. MwSt

3,51 €inkl. MwSt

16 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026