Eriks
OLEODINAMICA MARCHESINI

OLEODINAMICA MARCHESINI Rohrbruchsicherungsventil VUBA 3/4" V0800

  • ERIKS:12497197
  • Hersteller:V0800
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

13,21 €/ Stückexkl. MwSt

15,46 €inkl. MwSt

29 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
OLEODINAMICA MARCHESINI
Serie
VUBA
Version
Rohrbruchventil
Ausführung des Ventils
Einstellbar
Typ Einstellung
Schraube
Max. Betriebsdruck
350 bar
Max. Ölstrom
169 l/min
Anschlüsse
3/4" BSP
Ersatzteile & Zubehör

4,75 €/ Stückexkl. MwSt

5,56 €inkl. MwSt

6 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

4,75 €/ Stückexkl. MwSt

5,56 €inkl. MwSt

37 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026