Eriks
OLEODINAMICA MARCHESINI

OLEODINAMICA MARCHESINI Rohrbruchsicherungsventil VUBA 1" V0810

  • ERIKS:12497198
  • Hersteller:V0810
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

20,42 €/ Stückexkl. MwSt

23,89 €inkl. MwSt

25 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
OLEODINAMICA MARCHESINI
Serie
VUBA
Version
Rohrbruchventil
Ausführung des Ventils
Einstellbar
Typ Einstellung
Schraube
Max. Betriebsdruck
350 bar
Max. Ölstrom
23 l/min
Anschlüsse
1" BSP
Ersatzteile & Zubehör

6,87 €/ Stückexkl. MwSt

8,04 €inkl. MwSt

5 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

6,87 €/ Stückexkl. MwSt

8,04 €inkl. MwSt

25 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026