Eriks
OLEODINAMICA MARCHESINI

OLEODINAMICA MARCHESINI Rohrbruchsicherungsventil VUBA 1/2" V0790

  • ERIKS:12497196
  • Hersteller:V0790
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

10,22 €/ Stückexkl. MwSt

11,96 €inkl. MwSt

157 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
OLEODINAMICA MARCHESINI
Serie
VUBA
Version
Rohrbruchventil
Ausführung des Ventils
Einstellbar
Typ Einstellung
Schraube
Max. Betriebsdruck
350 bar
Max. Ölstrom
66 l/min
Anschlüsse
1/2" BSP
Ersatzteile & Zubehör

4,50 €/ Stückexkl. MwSt

5,27 €inkl. MwSt

50 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

4,50 €/ Stückexkl. MwSt

5,27 €inkl. MwSt

49 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026