Eriks
OLEODINAMICA MARCHESINI

OLEODINAMICA MARCHESINI Rohrbruchsicherung VUBA 3/8" DIN T12L

  • ERIKS:14229081
  • Hersteller:V0786
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Diese Ventile werden verwendet, um das unkontrollierte Senken des Stellantriebs bei Leitungsbruch zu verhindern. Bei einer abrupten Erhöhung des Durchsatzes (Reaktionsfluss) wird das Ventil ausgelöst und schließt den Durchfluss. Es handelt sich nicht um unidirektionale Rückschlagventile oder Drosselventile. Nachgeschaltet nach diesen Ventilen wird die Installation eines Durchflussregelventils empfohlen.

Material:
  • Gehäuse: verzinkter Stahl
  • Innenteile: gehärteter und geschliffener Stahl
  • Dichtungen: BUNA N
Montage:
  • DIN 2353/BSP
Zur Liste hinzufügen

7,61 €/ Stückexkl. MwSt

8,90 €inkl. MwSt

4 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
OLEODINAMICA MARCHESINI
Serie
VUBA DIN
Version
Rohrbruchventil
Ausführung des Ventils
Einstellbar
Max. Betriebsdruck
350 bar
Max. Ölstrom
50 l/min
Material
Stahl
Anschlüsse
12L