8,99 €/ Stückexkl. MwSt
10,52 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | OLEODINAMICA MARCHESINI |
Serie | VUBA DIN |
Version | Rohrbruchventil |
Ausführung des Ventils | Einstellbar |
Max. Betriebsdruck | 350 bar |
Max. Ölstrom | 50 l/min |
Material | Stahl |
Anschlüsse | 15L |