Eriks
OLEODINAMICA MARCHESINI

OLEODINAMICA MARCHESINI Pflugwendeventil VRAP 70/80 DE SV

  • ERIKS:14229183
  • Hersteller:V0345
Image 1
Dieses Ventil wurde für den Einsatz mit zwei aufeinanderfolgenden Zylindern für einen Drehpflug entwickelt, um die automatische Ausrichtung der Last und ihr Umkippen zu erreichen. Die Rotation des Rahmens ist nach oben gerichtet. Es wurden zwei verschiedene kalibrierte Drosseln entworfen, die vom Durchmesser des Drehzylinders abhängen, auf dem die Ventile montiert werden. Dieses Ventil ermöglicht das Stoppen des Pfluges bei 90° (oberer Totpunkt).

Material:
  • Gehäuse: verzinkter Stahl
  • Innenteile: gehärteter und geschliffener Stahl.
  • Dichtungen: Buna-N.
Zur Liste hinzufügen

424,89 €/ Stückexkl. MwSt

497,12 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 3Mindestbestellmenge: 3

Voraussichtliches Lieferdatum - 06.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
OLEODINAMICA MARCHESINI
Serie
VRAP DE SV
Version
Rohrleitungseinbau
Ausführung des Ventils
Pflugumkippventil
Typ Einstellung
Schraube
Max. Betriebsdruck
400 bar
Material
Stahl
Anschlüsse
3/8" BSP
Dichtungsmaterial
NBR