Eriks
OLEODINAMICA MARCHESINI

OLEODINAMICA MARCHESINI Pflugwendeventil VRAP 110/130 FSSM

  • ERIKS:14229178
  • Hersteller:V0326
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ventil für Stellantriebe mit Speicher (V0325): Gebaut für den Einsatz an Zylindern mit Speicher für Wendepflüge außerhalb der Furche, ausgestattet mit einem Schockventil zum Schutz vor Druckspitzen bei Erreichen des oberen Totpunkts des Pflugs.

Ventil für Stellantriebe ohne Speicher (V0326): Gebaut für den Einsatz an Zylindern ohne Speicher für Wendepflüge außerhalb der Furche, ausgestattet zusätzlich zum Schockventil auch mit einem Druckbegrenzungsventil, das die Verringerung des Drucks beim Schub (Teil des Zylinderbodens) verringert, um die mechanischen Anschläge und das Kopfteil des Pflugs nicht zu beschädigen.

Beide Systeme sind mit einem fest montierten druckkompensierten Durchflussregelventil ausgestattet, das das Halten einer konstanten Geschwindigkeit mit Pflug außerhalb der Furche oder in der Furche erlaubt. Diese Ventile werden mit einem Schaltdruck von ca. 150 bar geliefert: Je nach Bedarf kann der Druck durch Einstellen des Druckreglers verändert werden. Die Hauptsicherheit ist auf 90 bar eingestellt. Sicherheit an der Unterseite: 210 bar.

Material:
  • Gehäuse: verzinkter Stahl
  • Innenteile: gehärteter und geschliffener Stahl
  • Dichtungen: Buna-N
Montage:
  • BSP-Anschlüsse
Zur Liste hinzufügen

205,60 €/ Stückexkl. MwSt

240,55 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 4Mindestbestellmenge: 4

Voraussichtliches Lieferdatum - 06.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
OLEODINAMICA MARCHESINI
Serie
VRAP FSCM/SM
Version
Rohrleitungseinbau
Ausführung des Ventils
Pflugumkippventil
Typ Einstellung
Schraube
Max. Betriebsdruck
400 bar
Material
Stahl
Anschlüsse
3/8" BSP
Dichtungsmaterial
NBR