Eriks
OLEODINAMICA MARCHESINI

OLEODINAMICA MARCHESINI Pflugwendeventil VRAP 110/130 DE

  • ERIKS:14229172
  • Hersteller:V0320
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ventil für den Einsatz auf Zylindern für Wendepflüge, um eine automatische Umkehr der Fließrichtung des Öls zu erhalten und damit der Bewegung des Hydraulikzylinders, der den Pflug in Rotation versetzt. Ausgestattet mit einem doppeltwirkenden Sperrventil, das für mehr Sicherheit garantiert und die Möglichkeit bietet, den Zylinder in jedem beliebigen Punkt zu positionieren und zu blockieren. Die Umkehr der Bewegungsrichtung der Kolbenstange erfolgt über ein Höchstdruckventil, das präzise am oberen Totpunkt des Pflugs druckkompensiert wird und die höchste Leistung und Geschwindigkeit erreicht. Dieses Ventil kann auch an schweren und unwuchtigen Pflügen mit Zylindern mit folgenden Innendurchmessern installiert werden: 40/50, 60/80, 80/100, 100/110 und 110/130 mm. Diese Ventile werden mit einem Schaltdruck von ca. 150 bar geliefert: je nach Bedarf kann der Druck durch Einstellen des Druckreglers verändert werden.

Material:
  • Gehäuse: verzinkter Stahl
  • Innenteile: gehärteter und geschliffener Stahl
  • Dichtungen: Buna-N
Montage:
  • BSP-Anschlüsse
Zur Liste hinzufügen

136,04 €/ Stückexkl. MwSt

159,17 €inkl. MwSt

2 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
OLEODINAMICA MARCHESINI
Serie
VRAP DE
Version
Rohrleitungseinbau
Ausführung des Ventils
Pflugumkippventil
Typ Einstellung
Schraube
Max. Betriebsdruck
400 bar
Material
Stahl
Anschlüsse
3/8" BSP
Dichtungsmaterial
NBR