Eriks
OLEODINAMICA MARCHESINI

OLEODINAMICA MARCHESINI NG10/1 Aluminium Grundplatte inkl. Druckbegrenzungsventil VMP NG10 120

  • ERIKS:14229019
  • Hersteller:BS050/120
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Dieses Ventil mit Flansch CETOP wird verwendet, um den Druck in einem Hydraulikkreislauf auf einen vorgegebenen Kalibrierungswert zu begrenzen. Bei Erreichen dieses Werts öffnet sich das Ventil und lässt den Druck ab, sodass dieser nicht über den Kalibrierungswert steigt. Inklusive Druckbegrenzungsventil.

Material:
  • Gehäuse: verzinkter Stahl
  • Innenteile: gehärteter und geschliffener Stahl
  • Dichtungen: Buna-N
Montage:
  • Cetop-Montage.
Zur Liste hinzufügen

79,87 €/ Stückexkl. MwSt

93,45 €inkl. MwSt

2 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
OLEODINAMICA MARCHESINI
Serie
VMP CETOP
Grösse
NG10/Cetop 5
Max. Betriebsdruck
300 bar
Material
Aluminium
Anschlüsse
3/4" BSP
Dichtungsmaterial
NBR