Eriks
OLEODINAMICA MARCHESINI

OLEODINAMICA MARCHESINI Mengenteiler DFL 6-10

  • ERIKS:14229140
  • Hersteller:V1022
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ventile für das Teilen des zugeleiteten Fluids in zwei gleiche Mengen (50/50) und das Zusammenführen des Fluids bei umgekehrter Fließrichtung, unabhängig von der Druckänderung, die von den Stellantrieben und ihrem Durchsatz generiert wird. Diese Ventile werden verwendet, wenn zwei gleiche Stellantriebe, die nicht mechanisch gekoppelt sind, von der gleichen Pumpe versorgt und vom gleichen Verteiler geregelt werden, sich gleichzeitig am Eingang und am Ausgang bewegen müssen.

Material:
  • Gehäuse: verzinkter Stahl
  • Innenteile: gehärteter und geschliffener Stahl
  • Dichtungen: Buna-N
Montage:
  • Rohrleitungsmontage: BSP-Anschlüsse
Zur Liste hinzufügen

122,10 €/ Stückexkl. MwSt

142,86 €inkl. MwSt

6 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
OLEODINAMICA MARCHESINI
Typ
Rohrleitungseinbau
Volumenstrom
6-10 l/min
Max. Betriebsdruck
250 bar
Anschlüsse
C,A,B: 3/8" BSP
Material
Stahl