73,15 €/ Stückexkl. MwSt
85,59 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 06.01.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | OLEODINAMICA MARCHESINI |
Serie | VBCD SE CC |
Version | Rohrleitungseinbau |
Ausführung des Ventils | Einfachwirkend Standard für Ventil mit geschlossener Mittelstellung |
Lenkungsdruckverhältnis | 1:3,1 |
Typ Einstellung | Schraube |
Max. Betriebsdruck | 350 bar |
Max. Ölstrom | 50 l/min |
Einstellbereich | 120 - 320 bar |
Material | Stahl |
Anschlüsse | 1/2" BSP |
Dichtungsmaterial | NBR |