Eriks
OLEODINAMICA MARCHESINI

OLEODINAMICA MARCHESINI Lasthaltventil einfachwirkend mit Flanschanschluss für closed center VBCD 3/8" SE FL CC 1:4,5 V0403

  • ERIKS:14228977
  • Hersteller:V0403
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Dieses Ventil wird für die Kontrolle der Bewegung und das Blockieren des Stellantriebs in nur eine Richtung verwendet, um ein kontrolliertes Senken der Last zu gewährleisten, die nicht durch ihr Eigengewicht nach unten gezogen wird, da das Ventil keine Kavitation im Stellantrieb zulässt. Es ist unempfindlich gegen Gegendrücke und wird daher dort verwendet, wo normale Lasthalteventile nicht korrekt für die Kontrolle der Last funktionieren. Es erlaubt die Verwendung des von der Anlage vorgegebenen Drucks für das Betätigen mehrerer Stellantriebe in Reihe. Die Flanschverbindungen erlauben die Montage des Ventils direkt am Stellantrieb.

Material:
  • Gehäuse: verzinkter Stahl
  • Innenteile: gehärteter und geschliffener Stahl
  • Dichtungen: Buna-N
Einstellung:
  • Standarddruckeinstellung: 320 bar.
  • Die Druckeinstellung sollte mindestens 1,3 höher sein als der maximale Druck, der durch die Last verursacht wird, um ein unerwünschtes Absenken zu verhindern.
Zur Liste hinzufügen

67,89 €/ Stückexkl. MwSt

79,43 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 06.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
OLEODINAMICA MARCHESINI
Serie
VBCD SE FL CC
Version
Plattenaufbau
Ausführung des Ventils
Einfachwirkend Standard für Ventil mit geschlossener Mittelstellung
Lenkungsdruckverhältnis
1:4,5
Typ Einstellung
Schraube
Max. Betriebsdruck
350 bar
Max. Ölstrom
40 l/min
Einstellbereich
120 - 320 bar
Material
Stahl
Anschlüsse
3/8" BSP
Dichtungsmaterial
NBR