Eriks
OLEODINAMICA MARCHESINI

OLEODINAMICA MARCHESINI Lasthalteventil einfachwirkend VBCDF 1/2" SE OMP-OMR SF V0415/SF

  • ERIKS:14228994
  • Hersteller:V0415/SF
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Dieses Ventil wird für die Kontrolle der Bewegung und das Blockieren des Motors in nur eine Richtung (SE) verwendet, um eine kontrollierte Bewegung der Last zu gewährleisten, die nicht durch ihre Trägheit gezogen wird, da das Ventil keine Kavitation im Motor zulässt.
Das direkte Flanschen, das bei den Motoren White (ex Danfoss) der Serie OMP-OMR möglich ist, garantiert für maximale Sicherheit, minimale Druckverluste und eine platzsparende Installation.

Material:
  • Gehäuse: verzinkter Stahl
  • Innenteile: gehärteter und geschliffener Stahl
  • Dichtungen: Buna-N
Einstellung:
  • Standarddruckeinstellung: 320 bar.
  • Die Druckeinstellung sollte mindestens 1,3 höher sein als der maximale Druck, der durch die Last verursacht wird, um ein unerwünschtes Absenken zu verhindern.
Zur Liste hinzufügen

73,30 €/ Stückexkl. MwSt

85,76 €inkl. MwSt

6 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
OLEODINAMICA MARCHESINI
Serie
VBCDF SE OMP/OMR
Version
Plattenaufbau
Ausführung des Ventils
Einfachwirkend Standard (offenes Mittelstellungventil) mit Bremslüftung
Lenkungsdruckverhältnis
1:4,5
Typ Einstellung
Schraube
Max. Betriebsdruck
350 bar
Max. Ölstrom
50 l/min
Einstellbereich
120 - 320 bar
Material
Stahl
Anschlüsse
1/2" BSP
Dichtungsmaterial
NBR