97,12 €/ Stückexkl. MwSt
113,63 €inkl. MwSt
4 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | OLEODINAMICA MARCHESINI |
Serie | VBCD SE |
Version | Rohrleitungseinbau |
Ausführung des Ventils | Einzel Standard (für offene Mitte Ventil) |
Lenkungsdruckverhältnis | 1:5,5 |
Typ Einstellung | Schraube |
Max. Betriebsdruck | 350 bar |
Max. Ölstrom | 105 l/min |
Einstellbereich | 120 - 320 bar |
Material | Stahl |
Anschlüsse | 3/4" BSP |
Dichtungsmaterial | NBR |