52,09 €/ Stückexkl. MwSt
60,95 €inkl. MwSt
6 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | OLEODINAMICA MARCHESINI |
Serie | VBCD SE A |
Version | Rohrleitungseinbau |
Ausführung des Ventils | Einzel Standard (für offene Mitte Ventil) |
Lenkungsdruckverhältnis | 1:4,5 |
Typ Einstellung | Schraube |
Max. Betriebsdruck | 350 bar |
Max. Ölstrom | 25 l/min |
Einstellbereich | 120 - 320 bar |
Material | Stahl |
Anschlüsse | 1/4" BSP |
Dichtungsmaterial | NBR |