Eriks
OLEODINAMICA MARCHESINI

OLEODINAMICA MARCHESINI Lasthalteventil einfachwirkend Senkbremsventil VBCD 3/8" SE A CC 1:4,5 V0391

  • ERIKS:14228972
  • Hersteller:V0391
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Dieses Ventil wird für die Kontrolle der Bewegung und das Blockieren des Stellantriebs in nur eine Richtung verwendet, um ein kontrolliertes Senken der Last zu gewährleisten, die nicht durch ihr Eigengewicht nach unten gezogen wird, da das Ventil keine Kavitation im Stellantrieb zulässt. Es ist unempfindlich gegen Gegendrücke und wird daher dort verwendet, wo normale Lasthalteventile nicht korrekt für die Kontrolle der Last funktionieren. Es erlaubt die Verwendung des von der Anlage vorgegebenen Drucks für das Betätigen mehrerer Stellantriebe in Reihe. Typ A unterscheidet sich von den anderen Ventilen durch die Position der Anschlüsse und das Steuerungsverhältnis.

Material:
  • Gehäuse: verzinkter Stahl
  • Innenteile: gehärteter und geschliffener Stahl
  • Dichtungen: Buna-N
Einstellung:
  • Standarddruckeinstellung: 320 bar.
  • Die Druckeinstellung sollte mindestens 1,3 höher sein als der maximale Druck, der durch die Last verursacht wird, um ein unerwünschtes Absenken zu verhindern.
Montage:
  • BSP-Anschlüsse
Zur Liste hinzufügen

62,07 €/ Stückexkl. MwSt

72,62 €inkl. MwSt

9 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
OLEODINAMICA MARCHESINI
Serie
VBCD SE A CC
Version
Rohrleitungseinbau
Ausführung des Ventils
Einfachwirkend Standard für Ventil mit geschlossener Mittelstellung
Lenkungsdruckverhältnis
1:4,5
Typ Einstellung
Schraube
Max. Betriebsdruck
350 bar
Max. Ölstrom
40 l/min
Einstellbereich
120 - 320 bar
Material
Stahl
Anschlüsse
3/8" BSP
Dichtungsmaterial
NBR