Eriks
OLEODINAMICA MARCHESINI

OLEODINAMICA MARCHESINI Lasthalteventil doppeltwirkend VBCDF 1/2" DE OMS 1:4,5 V0426

  • ERIKS:14228999
  • Hersteller:V0426
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Dieses Ventil wird für die Kontrolle der Bewegung und das Blockieren des Motors in beide Richtungen (DE) verwendet, um eine kontrollierte Bewegung der Last zu gewährleisten, die nicht durch ihr Eigengewicht gezogen wird, da das Ventil keine Kavitation im Motor zulässt. Das direkte Flanschen, das bei den Motoren White (ex Danfoss) der Serie OMS möglich ist, garantiert für maximale Sicherheit, minimale Druckverluste und eine platzsparende Installation.

Material:
  • Gehäuse: verzinkter Stahl
  • Innenteile: gehärteter und geschliffener Stahl
  • Dichtungen: Buna-N
Einstellung:
  • Standarddruckeinstellung: 320 bar.
  • Die Druckeinstellung sollte mindestens 1,3 höher sein als der maximale Druck, der durch die Last verursacht wird, um ein unerwünschtes Absenken zu verhindern.
Zur Liste hinzufügen

109,45 €/ Stückexkl. MwSt

128,06 €inkl. MwSt

2 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
OLEODINAMICA MARCHESINI
Serie
VBCDF DE OMS
Version
Plattenaufbau
Ausführung des Ventils
Doppelte Standard (für offene Mitte Ventil)
Lenkungsdruckverhältnis
1:4,5
Typ Einstellung
Schraube
Max. Betriebsdruck
350 bar
Max. Ölstrom
50 l/min
Einstellbereich
120 - 320 bar
Material
Stahl
Anschlüsse
1/2" BSP
Dichtungsmaterial
NBR